Special hand cleaner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Կոնտեյներ` Շիշ
  • Գույնը` Բեժ
  • Պարունակությունը` 2000 մլ
  • Հոտը/բույրը` Օծանելիք
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ)` 5-ից 5 բալ
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 30 Month / at 0°C
  • pH արժեքը/պայմանը` 5 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը` 0,98 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2000 ml

Շիշ

Օծանելիք

x 0

Արտիկուլ: 0890600607

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 2000 մլ
  • Կոնտեյներ Շիշ
  • Հոտը/բույրը Օծանելիք
  • Գույնը Բեժ
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ) 5-ից 5 բալ
  • pH արժեքը/պայմանը 5 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը 0,98 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 30 Month / at 0°C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

Fantastic cleaning performance and extremely gentle on the skin

  • Thanks to dirt-removing ingredients and moisturisers with natural rapeseed oil for deep cleansing
  • Dermatologically tested
  • Adjusted to the skin's natural pH value
  • Soap-free

Alkali and silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ