Agri Clean Handrein cleansing cream

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Կոնտեյներ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 5991516524

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ Շիշ

Արտիկուլ: 5991516525

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ Կանիստեր

Արտիկուլ: 0997550917

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ
Specification

Outstanding cleaning performance

Achieved through the high proportion of active washing substances such as anion-active and non-ionogenic tensides, dispersing agents, viscosity stabilisers and ground PU powder.

Deep cleans without solvents

When viewed under the microscope, the PU powder resembles the structure of broken honeycomb. These delicate, small claw-like shapes remove dirt right down to the pores.

Nourishes the skin and protects it from drying out

  • High proportion of skin care components
  • pH-neutral
  • Fully meets the requirements of EU cosmetics guidelines

Pleasant fresh fragrance

With naturally-pressed orange oil.

Over 90% bio-degradable

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ