Cream soap dispenser bottle

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սպիտակ
  • Հոտը/բույրը` Neutral
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Կոնտեյներ` PET bottle
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ)` 5-ից 1 բալ
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 30 Month / at 5°C to 25°C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

500 մլ

PET bottle

Neutral

x 0

Արտիկուլ: 0890600742

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Կոնտեյներ PET bottle
  • Հոտը/բույրը Neutral
  • Գույնը Սպիտակ
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ) 5-ից 1 բալ
  • Պիտանելությունը/պայմանը 30 Month / at 5°C to 25°C
Specification
  • Hand wash made from mild ingredients that are kind to skin
  • Moisturising plant extracts protect and nourish stressed skin
  • pH balanced and dermatologically tested

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service, or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ