Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Basic chemical injection mortar WIT-PM 200

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Մոխրագույն
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը` -5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում
  • Մին./մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը / պայմանները` -40-ից մինչև 80 °C / ամբողջական պնդացոիմից հետո
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, երկարաժամկետ ջերմաստիճան մաքս.` 50 °C
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, կարճաժամկետ ջերմաստիճան մաքս.` 80 °C
  • Թույլատրագիր` ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Քիմիական կազմը` Պոլիեսթեր, առանց ստիրոլի

Պարունակությունը

Կիրառման համար նախատեսված ատրճանակ

Պահպանման ժամկետը արտադրությունից

Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

150 մլ

Մարտկոցով աշխատող ատրճանակ 330 մլ, HandyMax ատրճանակ, MULTI ատրճանակ, WIT 330 մլ ատրճանակ, սիլիկոնե ատրճանակ 310 մլ

18 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C

-5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում

x 0

Արտիկուլ: 5918241150

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 150 մլ
  • Կիրառման համար նախատեսված ատրճանակ Մարտկոցով աշխատող ատրճանակ 330 մլ, HandyMax ատրճանակ, MULTI ատրճանակ, WIT 330 մլ ատրճանակ, սիլիկոնե ատրճանակ 310 մլ
  • Պահպանման ժամկետը արտադրությունից 18 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը -5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում
  • Մին./մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը / պայմանները -40-ից մինչև 80 °C / ամբողջական պնդացոիմից հետո
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, երկարաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 50 °C
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, կարճաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 80 °C
  • Թույլատրագիր ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Քիմիական կազմը Պոլիեսթեր, առանց ստիրոլի
  • Գույնը Մոխրագույն

300 մլ

Մարտկոցով աշխատող ատրճանակ 330 մլ, HandyMax ատրճանակ, MULTI ատրճանակ, WIT 330 մլ ատրճանակ, սիլիկոնե ատրճանակ 310 մլ

12 ամիս / սառը և չոր պահեստային տարածք, 5°C-ից մինչև 25°C

-5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում

x 0

Արտիկուլ: 5918242300

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Պոլիեսթեր, առանց ստիրոլի
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, երկարաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 50 °C
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, կարճաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 80 °C
  • Մին./մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը / պայմանները -40-ից մինչև 80 °C / ամբողջական պնդացոիմից հետո
  • Պահպանման ժամկետը արտադրությունից 12 ամիս / սառը և չոր պահեստային տարածք, 5°C-ից մինչև 25°C
  • Կիրառման համար նախատեսված ատրճանակ Մարտկոցով աշխատող ատրճանակ 330 մլ, HandyMax ատրճանակ, MULTI ատրճանակ, WIT 330 մլ ատրճանակ, սիլիկոնե ատրճանակ 310 մլ
  • Պարունակությունը 300 մլ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը -5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում
  • Թույլատրագիր ETA-12/0569, ETA-13/0037

330 ml

Battery-powered application gun 330ml, Application gun HandyMax, Application gun MULTI, Application gun WIT 330ml

18 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C

-5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում

x 0

Արտիկուլ: 5918240330

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 330 մլ
  • Կիրառման համար նախատեսված ատրճանակ Battery-powered application gun 330ml, Application gun HandyMax, Application gun MULTI, Application gun WIT 330ml
  • Պահպանման ժամկետը արտադրությունից 18 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը -5-ից մինչև 35 °C / ջերմաստիճանը մշակման և կարծրացման ընթացքում
  • Մին./մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը / պայմանները -40-ից մինչև 80 °C / ամբողջական պնդացոիմից հետո
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, երկարաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 50 °C
  • Ջերմաստիճանի դիմադրություն, կարճաժամկետ ջերմաստիճան մաքս. 80 °C
  • Թույլատրագիր ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Քիմիական կազմը Պոլիեսթեր, առանց ստիրոլի
  • Գույնը Մոխրագույն

Base mortar for masonry and non-cracked concrete

Two-part reactive resin mortar, styrene-free polyester

Individual attachment of non-cracked concrete:

Anchor rod W-VI-A, anchor rod W-VD-A, standard threaded rod with acceptance test certificate 3.1

Individual attachment for masonry (system with perforated sleeve SH):

Anchor rod W-VI-A, standard threaded rod with acceptance test certificate 3.1, perforated sleeve SH

  • European Technical Assessment ETA-12/0569: Individual attachment + non-cracked concrete (anchor rod W-VI-A, anchor rod W-VD-A, standard threaded rod with acceptance certificate 3.1)
  • European Technical Assessment ETA-13/0037: Individual attachment + masonry (anchor rod W-VI-A, standard threaded rod 3.1, perforated sleeve SH, aerated concrete only without perforated sleeve)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ