Hand cleaner Plus

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Բեժ
  • Հոտը/բույրը` Լիմոն
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ)` 5-ից 3 բալ
  • Խտությունը/պայմանը` 0,97 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 24 ամիս / 5°C -ից մինչև 25°C
  • Պարունակությունը` 350 մլ
  • Կոնտեյներ` Tube

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

350 մլ

Tube

Լիմոն

x 0

Արտիկուլ: 089390001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 350 մլ
  • Կոնտեյներ Tube
  • Հոտը/բույրը Լիմոն
  • Գույնը Բեժ
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ) 5-ից 3 բալ
  • Խտությունը/պայմանը 0,97 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 24 ամիս / 5°C -ից մինչև 25°C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

Practical

  • Inverted bottle ensures complete emptying
  • Tube with rubber lip prevents dripping and allows precise dispensing

Gentle on the skin

  • Cleans and protects
  • High proportion of substances with prophylactic effect prevent skin irritation
  • pH-neutral and soap-free
  • Dermatologically tested

Prevents drains from becoming clogged

Alkali-free and silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ