Hammer drill H 22-SLE

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Հաճախականություն` 50 Հց
  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Սարքի զանգվածը` 2.4 կգ
  • Սարքը պահող գործիքը` SDS-plus
  • Մաքս. բետոնե հորատանցքերի հորատման տրամագիծը քարի վրա` 68 մմ
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը` 0-1250 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս պտտման արագությունը՝ սով. բեռնվածության տակ` 0-1250 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս. հարվածի արագությունը` 0-4500 U/min(rpm)
  • Պահանջվող հզորություն` 700 W
  • Էներգիայի ազդեցությունը` 2.2 J
  • Գործառույթները` Clockwise/anti-clockwise rotation, Impact stop for normal drilling, Throttle switch, Lock button for continuous operation
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը բետոնում` 4-22 մմ
  • Մին./մաքս. առաջարկվող հորատման շրջանակը՝ օպտիմալ աշխատանքի համար (բետոն)` 6-14 mm

Անվանական լարում

Հաճախականություն

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

700 W

x 0

Արտիկուլ: 57082001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Հաճախականություն 50 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 700 W
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը 0-1250 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս պտտման արագությունը՝ սով. բեռնվածության տակ 0-1250 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս. հարվածի արագությունը 0-4500 U/min(rpm)
  • Սարքը պահող գործիքը SDS-plus
  • Էներգիայի ազդեցությունը 2.2 J
  • Գործառույթները Clockwise/anti-clockwise rotation, Impact stop for normal drilling, Throttle switch, Lock button for continuous operation
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը բետոնում 4-22 մմ
  • Մին./մաքս. առաջարկվող հորատման շրջանակը՝ օպտիմալ աշխատանքի համար (բետոն) 6-14 mm
  • Մաքս. բետոնե հորատանցքերի հորատման տրամագիծը քարի վրա 68 մմ
  • Սարքի զանգվածը 2.4 կգ
  • Լարի երկարությունը 4 մ
Specification

Effortless work

Ergonomic shape and lightweight for continuous use without rapid signs of fatigue.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ