Վեցանկյուն մանեկ
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը
Բարձրությունը
Արտաքին շարժաբեր
Հատկությունների կարգը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Տեխնիկական բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր
DIN 934, պողպատ I6I/I8I, ցինկապատ կապույտ, պասսիվացված (A2K)
Ցուցում
DIN 934 ստանդարտին համապատասխանող վեցանկյուն մանեկները համաձայն DIN EN ISO 898-2-ի չեն կարող դիմակայել փորձնական ծանրություն՝
DIN 934-ը հանվել է և փոխարինվել ISO 4032/8673-ով: Չկան նմանություններ (փոխվել է անվանական տրամագիծը | փոխվել են որոշ բարձրություններ | Փոխվել է լայնությունը M10, M12, M14, M22 մոդելների | ISO 4032 ստանդարտ պարուրակների | ISO 8673 նուրբ պարուրակների համար):
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ