Ratchet combination wrench
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Բանալիների լայնությունը
Շուրթի հաստությունը
Շուրթերի լայնությունը (արտաքին)
Օղի հաստությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Drive: Modified POWERDRIV bi-hexagon ring end, open end with open ratchet segment
Standard: max. torque to DIN 899
Geometry: Straight ring end, jaw angle 15u00b0
Simply turn the key to change the direction of rotation.
Extremely slimline version for working in extremely tight spaces, ring core with precision-manufactured ring end for smooth, secure movement
Material: Chromium-vanadium steel
Basic body surface: chrome-plated, matt satin finish
Նմանատիպ ապրանքներ