Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xRatchet combination wrench
Արտիկուլ: 071425910
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Drive: Modified POWERDRIV bi-hexagon ring end, open end with open ratchet segment
Standard: max. torque to DIN 899
Geometry: Straight ring end, jaw angle 15u00b0
Simply turn the key to change the direction of rotation.
Extremely slimline version for working in extremely tight spaces, ring core with precision-manufactured ring end for smooth, secure movement
Material: Chromium-vanadium steel
Basic body surface: chrome-plated, matt satin finish
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ