Multi-ratchet combination wrench

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Բանալիների լայնությունը

Շուրթի հաստությունը

Շուրթերի լայնությունը (արտաքին)

Օղի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8 մմ

6.55 mm

17.7 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425608

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 8 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 6.55 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 17.7 մմ
  • Օղի հաստությունը 4 մմ

7 մմ

3.9 mm

16.4 մմ

6.55 mm

x 0

Արտիկուլ: 071425607

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 7 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 3.9 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 16.4 մմ
  • Օղի հաստությունը 6.55 mm

9 մմ

7.45 մմ

20 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425609

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 9 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 7.45 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 20 մմ
  • Օղի հաստությունը 4 մմ

6 մմ

3.9 mm

16.4 մմ

6.55 mm

x 0

Արտիկուլ: 071425606

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 6 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 3.9 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 16.4 մմ
  • Օղի հաստությունը 6.55 mm

18 մմ

8 մմ

38.5 mm

12.05 mm

x 0

Արտիկուլ: 071425618

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 18 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 8 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 38.5 mm
  • Օղի հաստությունը 12.05 mm

19 մմ

8.7 mm

38.7 mm

12.95 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425619

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 19 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 8.7 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 38.7 mm
  • Օղի հաստությունը 12.95 մմ

13 մմ

10.05 մմ

25.9 mm

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425613

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 13 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 10.05 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 25.9 mm
  • Օղի հաստությունը 6.3 մմ

12 մմ

9.05 mm

25 մմ

5.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425612

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 12 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 9.05 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 25 մմ
  • Օղի հաստությունը 5.5 մմ

11 մմ

8.55 mm

23.9 mm

5.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425611

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 11 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 8.55 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 23.9 mm
  • Օղի հաստությունը 5.5 մմ

10 մմ

8.05 mm

21.9 մմ

5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071425610

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 10 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 8.05 mm
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 21.9 մմ
  • Օղի հաստությունը 5 մմ

Արտիկուլ: 071425617

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 17 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 7 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 36.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 12.05 mm

Արտիկուլ: 071425616

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 16 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 11.05 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 33.7 mm
  • Օղի հաստությունը 7 մմ

Արտիկուլ: 071425615

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 15 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 11.05 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 31.1 mm
  • Օղի հաստությունը 7 մմ

Արտիկուլ: 071425614

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 14 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 10.05 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 29.9 մմ
  • Օղի հաստությունը 6.5 մմ

Արտիկուլ: 071425622

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 22 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 9.6 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 46.2 մմ
  • Օղի հաստությունը 14.4 mm

Արտիկուլ: 071425621

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 21 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 9.6 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 43.2 մմ
  • Օղի հաստությունը 13.6 մմ

Արտիկուլ: 071425624

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 24 մմ
  • Շուրթի հաստությունը 11.6 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը (արտաքին) 49.9 մմ
  • Օղի հաստությունը 15.5 մմ
Specification
  • Drive: Ring side bi-hex, fine tooth, 72 teeth with reverse lever for clockwise and anti-clockwise running
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Surface: Chrome-plated, high-gloss polished
  • Geometry: Head offset: 15u00b0
  • Ring side angled 15u00b0
  • Strong heads for heavy-duty applications
Notice

This is a specialist tool, therefore the ring side is only suitable for loosening bolts to a limited extent.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ