2-component repair filler

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Քիմիական կազմը` Բազմաեթեր խեժ
  • Հոտը/բույրը` Styrene
  • Max. open time` 5 րոպե
  • Conditions for open time` after addition of hardener
  • Մին. պնդացման ժամ.` 20 րոպե
  • Մքաս․ չորացման ժամանակը` 30 րոպե
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` 15 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 25 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 110 °C
  • Բռնկման ջերմաստիճանը` 34 °C
  • Բոցավառման ջերմաստ.` 490 °C
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները` at 10°C

Խտությունը

Պարունակությունը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1.94 g/cm³

180 ml

Բազմաեթեր խեժ

x 0

Արտիկուլ: 08903022

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սպիտակ
  • Խտությունը 1.94 g/cm³
  • Պարունակությունը 180 մլ
  • Քիմիական կազմը Բազմաեթեր խեժ
  • Հոտը/բույրը Styrene
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Max. open time 5 րոպե
  • Conditions for open time after addition of hardener
  • Մին. պնդացման ժամ. 20 րոպե
  • Մքաս․ չորացման ժամանակը 30 րոպե
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 15 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 25 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 110 °C
  • Բռնկման ջերմաստիճանը 34 °C
  • Բոցավառման ջերմաստ. 490 °C
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները at 10°C

1.41 գ/սմ³

150 մլ

Բազմաեթեր խեժ

x 0

Արտիկուլ: 08903021

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Oak bright
  • Խտությունը 1.41 գ/սմ³
  • Պարունակությունը 150 մլ
  • Քիմիական կազմը Բազմաեթեր խեժ
  • Հոտը/բույրը Styrene
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Max. open time 5 րոպե
  • Conditions for open time after addition of hardener
  • Մին. պնդացման ժամ. 20 րոպե
  • Մքաս․ չորացման ժամանակը 30 րոպե
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 15 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 25 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 110 °C
  • Բռնկման ջերմաստիճանը 34 °C
  • Բոցավառման ջերմաստ. 490 °C
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները at 10°C
Specification

Excellent load-bearing capacity

Similar hardness and rigidity to wood. Highly weather-resistant.

Quick to use

Dries within just a few minutes, does not drip into holes and recesses, and can withstand stress within 20-40 minutes depending on the room temperature.

Suitable for painting over

The filler can be painted over using a large number of coating systems.

High adhesion to wood materials

Very easy to sand

Silicon-free

Notice

Ensure that the compound does not become too hard.

2-component repair filler and its hardener must be disposed of as special waste. Waste codes in accordance with EAK 080409 u2013 adhesive and sealant waste that contains organic solvents and other harmful substances.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ