Double-end box wrench, extra long

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Բանալիների լայնությունը

Օղակի արտաքին տրամագիծը

Օղակի արտաքին տրամագիծը 2

Օղի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 x 11 մմ

15 մմ

18.1 mm

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714235101

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 10 x 11 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 15 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 18.1 mm
  • Օղի հաստությունը 8 մմ

12 x 14 mm

17.2 մմ

20 մմ

9.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0714235124

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 12 x 14 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 17.2 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 20 մմ
  • Օղի հաստությունը 9.7 mm

13 x 15 mm

20 մմ

21.6 մմ

11 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714235135

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 13 x 15 mm
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 20 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 21.6 մմ
  • Օղի հաստությունը 11 մմ

16 x 18 mm

22.6 մմ

26 մմ

12.3 mm

x 0

Արտիկուլ: 0714235168

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 16 x 18 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 22.6 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 26 մմ
  • Օղի հաստությունը 12.3 mm

17 x 19 mm

26 մմ

26.5 մմ

13.8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714235179

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 17 x 19 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 26 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 26.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 13.8 մմ

22 x 24 mm

30 մմ

32 մմ

14.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0714235224

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 22 x 24 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 30 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 32 մմ
  • Օղի հաստությունը 14.7 mm
Specification
  • Design: Metric
  • Drive: Ring side POWERDRIV, bihexagonal
  • Standard: Width across flats per DIN 475 Part II
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Surface: Chrome-plated basic body with a matt satin finish
  • Geometry: Straight, very slim ring design for hard-to-reach areas

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ