Double ring wrench Powerdriv®

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Բանալիների լայնությունը

Օղակի արտաքին տրամագիծը

Օղակի արտաքին տրամագիծը 2

Օղի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

20 x 22 mm

29.5 մմ

32.5 mm

11 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714212022

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 20 x 22 մմմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 29.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 32.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 11 մմ

21 x 23 մմ

30.5 mm

33.5 մմ

11.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714212123

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 21 x 23 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 30.5 mm
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 33.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 11.5 մմ

10 x 11 մմ

16 մմ

17 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714211011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 10 x 11 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 16 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 17 մմ
  • Օղի հաստությունը 6 մմ

8 x 9 մմ

13 մմ

14 մմ

5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 07142189

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 8 x 9 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 13 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 14 մմ
  • Օղի հաստությունը 5 մմ

6 x 7 mm

10 մմ

11.5 մմ

4.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 07142167

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 6 x 7 mm
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 10 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 11.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 4.5 մմ

30 x 32 mm

43.5 մմ

46 մմ

13 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714213032

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 30 x 32 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 43.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 46 մմ
  • Օղի հաստությունը 13 մմ

12 x 13 մմ

18.5 մմ

20.5 մմ

7.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714211213

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 12 x 13 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 18.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 20.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 7.2 մմ

14 x 15 մմ

21 մմ

22 մմ

7.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714211415

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 14 x 15 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 21 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 22 մմ
  • Օղի հաստությունը 7.2 մմ

13 x 17 mm

20.5 մմ

25.5 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714211317

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 13 x 17 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 20.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 25.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 8 մմ

13 x 15 mm

20.5 մմ

21.5 mm

7.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0714211315

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 13 x 15 mm
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 20.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 21.5 mm
  • Օղի հաստությունը 7.2 մմ

Արտիկուլ: 0714211618

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 16 x 18 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 24.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 25.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 9 մմ

Արտիկուլ: 0714211617

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 16 x 17 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 24.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 25.5 մմ
  • Օղի հաստությունը 8.5 mm

Արտիկուլ: 0714211819

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 18 x 19 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 27 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 28 մմ
  • Օղի հաստությունը 9 մմ

Արտիկուլ: 0714212528

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 25 x 28 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 36.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 41 մմ
  • Օղի հաստությունը 12 մմ

Արտիկուլ: 0714211719

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 17 x 19 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 25.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 28 մմ
  • Օղի հաստությունը 9 մմ

Արտիկուլ: 0714212427

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բանալիների լայնությունը 24 x 27 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 35.5 մմ
  • Օղակի արտաքին տրամագիծը 2 39 մմ
  • Օղի հաստությունը 11.5 մմ
Specification
  • Drive: POWERDRIV bi-hex
  • Standard: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Chromium-vanadium steel
  • Surface: polished, chrome-plated
  • Geometry: Straight ring sides, 12u00ba angle of rotation. Thin-walled heads, countersunk on both sides
  • Can be used in the tightest of spaces thanks to the short shaft and slim heads

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ