Չոր շինարարական պտուտակահան S 50 TB

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը` 50 / 60 Հց
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 220 / 230 V/AC
  • Պահանջվող հզորություն` 500 W
  • Ելքային հզորություն` 255 W
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը` 0-4650 պտտ./րոպե(rpm)
  • Մաքս. պտպման մոմենտը` 0.67 Նմ
  • Պտուտակի տրամագիծը` 5 մմ
  • Սարքը պահող գործիքը` 1/4-դյույմ վեցանիստ
  • Երկարությունը x բարձրությունը` 260 x 175 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 1.12 կգ

Մին․/մաքս․ անվանական լարում

Մին./մաքս․ հաճախականությունը

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

220 / 230 V/AC

50 / 60 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

500 W

x 0

Արտիկուլ: 07020500

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը 50 / 60 Հց
  • Երկարությունը x բարձրությունը 260 x 175 մմ
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը 0-4650 պտտ./րոպե(rpm)
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 500 W
  • Սարքի զանգվածը 1.12 կգ
  • Ելքային հզորություն 255 W
  • Լարի երկարությունը 4 մ
  • Մաքս. պտպման մոմենտը 0.67 Նմ
  • Պտուտակի տրամագիծը 5 մմ
  • Սարքը պահող գործիքը 1/4-դյույմ վեցանիստ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 220 / 230 V/AC

Հատուկ նախագծված է պատի՝ մինչև 5մմ տրամագծով պտուտակների համար

Պտուտակման արագությունն օպտիմալ կերպով հարմարեցված է չոր շին. աշխատանքներին

Արագ փոխվող կաբել

Անհրաժեշտության դեպքում 

Թեթև ու հարմարավետ

Նույնիսկ երկարատև աշխատանքը քիչ է հոգնեցնում

Հեշտ կարգավորվող պտուտակման խորություն

Պտուտակման կարգավորվող խորություն

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ