Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium Compact

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում` 1/4 դյույմ
  • Սարքը պահող գործիքը` 1/2-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Աշխատանքային ճնշումը` 6.3 բար
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը` 9 մմ
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ` 610 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ` 950 Nm
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ` 102.1 dB
  • Թրթռում` 6.4 m/s²
  • Սարքի զանգվածը` 1.1 կգ
  • Օդի սպառումը` 113 լ/րոպե
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը` 117 x 60 x 181 մմ

Սարքը պահող գործիքը

Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ

Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ

Ձայնի ճնշման մակարդակ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/2-դյույմ արտաքին քառանիստ

610 Նմ

950 Nm

102.1 dB

x 0

Արտիկուլ: 57143040

Տեխնիկական բնութագիր

  • Սարքը պահող գործիքը 1/2-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ 610 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ 950 Nm
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ 102.1 dB
  • Թրթռում 6.4 m/s²
  • Աշխատանքային ճնշումը 6.3 բար
  • Սարքի զանգվածը 1.1 կգ
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը 9 մմ
  • Օդի սպառումը 113 լ/րոպե
  • Պարուրակային միացում 1/4 դյույմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 117 x 60 x 181 մմ
Specification

Best power-to-weight ratio among 1/2-inch pneumatic impact screwdrivers

Breakaway torque up to max. 950 Nm at a weight of just 1.1 kg

Reliable maximum power levels and a long service life

High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with unique 7-vane motor

Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time

3-stage power setting with convenient one-hand reversing

Good handling and optimum control

Extremely ergonomic handle with sensitive trigger

Notice
  • Impact screwdrivers are not torque screwdrivers. Connections requiring a specific torque must be checked by means of a torque measuring device after tightening with the impact screwdriver.
  • When the impact screwdriver is used regularly, a little oil should be added daily via the air inlet, and approximately 2 strokes of gear grease should be added monthly via the grease nipple.
  • Plug-in nipple not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ