Pneumatic impact screwdriver DSS 3/4 inch premium
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տեսակի նկարագրությունը
Սարքը պահող գործիքը
Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ
Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 07033160
Տեխնիկական բնութագիր
High-strength fibreglass reinforced plastic housing with steel hammer housing and reinforced square drive
High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with high-performance 7-vane motor
Low air consumption despite reliable maximum performance values and long service life.
Ergonomic handle with touch-sensitive button and integrated noise damping
Excellent handling, optimum control and low noise levels with no power limit.
4-stage power control and convenient one-handed change of direction
Stage 1: approx. 271 Nm
Stage 2: approx. 600 Nm
Stage 3: approx. 995 Nm
Stage 4: approx. 1491 Nm
max. 1830 Nm
Նմանատիպ ապրանքներ