Pneumatic rod grinder DSW 22

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում` 1/4 դյույմ
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը` 8 մմ
  • Օդի սպառումը` 113 լ/րոպե
  • Ելքային հզորություն` 224 W
  • Max. drill chuck span width` 6 մմ
  • Տարբերակը` Angled
  • Մաքս. անգործ արագությունը` 22000 U/min(rpm)
  • Սարքի զանգվածը` 0.5 կգ

Տարբերակը

Մաքս. անգործ արագությունը

Ելքային հզորություն

Max. drill chuck span width

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Angled

22000 U/min(rpm)

224 W

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 07032310

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Angled
  • Մաքս. անգործ արագությունը 22000 U/min(rpm)
  • Ելքային հզորություն 224 W
  • Max. drill chuck span width 6 մմ
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը 8 մմ
  • Սարքի զանգվածը 0.5 կգ
  • Օդի սպառումը 113 լ/րոպե
  • Պարուրակային միացում 1/4 դյույմ
Specification

Keeps hands warm

Rubberised handle

Effortless work and low vibration

Lightweight, compact deign

Connection hose does not tangle

Rotating compressed air connection

Notice
  • When used regularly, the machine should be lightly oiled via the compressed air supply every day. The use of a mist oiler is recommended.
  • Plug-in nipple not included in the scope of delivery

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ