Pneumatic impact screwdriver DSS 1 inch L

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աշխատանքային ճնշումը` 6.3 բար
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը` 11 մմ
  • Սարքը պահող գործիքը` 1-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Տեսակի նկարագրությունը` DSS 1"L
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ` 1870 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ` 2440 Նմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ` 95 dB
  • Թրթռում` 9.26 m/s²
  • Սարքի զանգվածը` 10.93 կգ
  • Օդի սպառումը` 370 l/min
  • Պարուրակային միացում` 1/2 դյույմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը` 512 x 109 x 188 mm

Տեսակի նկարագրությունը

Սարքը պահող գործիքը

Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ

Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DSS 1"L

1-դյույմ արտաքին քառանիստ

1870 Nm

2440 Nm

x 0

Արտիկուլ: 07037800

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տեսակի նկարագրությունը DSS 1"L
  • Սարքը պահող գործիքը 1-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ 1870 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ 2440 Նմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ 95 dB
  • Թրթռում 9.26 m/s²
  • Աշխատանքային ճնշումը 6.3 բար
  • Սարքի զանգվածը 10.93 կգ
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը 11 մմ
  • Օդի սպառումը 370 l/min
  • Պարուրակային միացում 1/2 դյույմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 512 x 109 x 188 mm
Specification

Very durable

Robust aluminium housing

Very handy and user-friendly

Ergonomically designed handle, additional handle rotates 360u00b0, user-friendly right/left changeover and adjustable trigger.

Low air consumption, despite maximum performance values and long service life

High-quality double hammer impact mechanism

Notice
  • Impact screwdrivers are not torque screwdrivers. Connections requiring a specific torque must be checked by means of a torque measuring device after tightening with the impact screwdriver.
  • The operating torque is the torque usually achieved under average working conditions. It is dependent on the highly varying ambient conditions (air pressure, hose diameter, soiling etc.).
  • When used regularly, the machine should be lightly oiled via the pneumatic air supply every day. The use of a mist lubricator is recommended
  • Plug-in nipple not included in scope of delivery

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ