Pneumatic impact screwdriver DSS 1" premium mini

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում` 3/8 դյույմ
  • Աշխատանքային ճնշումը` 6.3 բար
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ` 1356 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ` 1830 Նմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ` 91.1 dB
  • Օդի սպառումը` 240 լ/րոպե
  • Տեսակի նկարագրությունը` DSS 1" premium mini
  • Սարքը պահող գործիքը` 1-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Սարքի զանգվածը` 3.36 kg
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը` 13 Նմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը` 225 x 83 x 205 մմ

Տեսակի նկարագրությունը

Սարքը պահող գործիքը

Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ

Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DSS 1" premium mini

1-դյույմ արտաքին քառանիստ

1356 Nm

1830 Նմ

x 0

Արտիկուլ: 07033170

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տեսակի նկարագրությունը DSS 1" premium mini
  • Սարքը պահող գործիքը 1-դյույմ արտաքին քառանիստ
  • Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ 1356 Նմ
  • Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ 1830 Նմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ 91.1 dB
  • Աշխատանքային ճնշումը 6.3 բար
  • Սարքի զանգվածը 3.36 kg
  • Մին. խողովակի ներքին տրամագիծը 13 Նմ
  • Օդի սպառումը 240 լ/րոպե
  • Պարուրակային միացում 3/8 դյույմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 225 x 83 x 205 մմ
Specification

High-strength fibreglass reinforced plastic housing with steel hammer housing and reinforced square drive

  • Extremely robust, durable and lightweight.
  • The handle does not cool down while working

High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with high-performance 7-vane motor

Low air consumption despite reliable maximum performance values and long service life.

Ergonomic handle with touch-sensitive button and integrated noise damping

Excellent handling, optimum control and low noise levels with no power limit.

4-stage power control and convenient one-handed change of direction

  • Right to tighten

Stage 1: approx. 271 Nm

Stage 2: approx. 600 Nm

Stage 3: approx. 995 Nm

Stage 4: approx. 1491 Nm

  • Left to release

max. 1830 Nm

Notice
  • Impact screwdrivers are not torque screwdrivers. Connections requiring a specific torque must be checked by means of a torque measuring device after tightening with the impact screwdriver.
  • If the impact screwdriver is used regularly (e.g. for tyre maintenance), a little oil should be added daily through the pneumatic air and approximately 2 strokes of gear grease should be added monthly via the grease nipple
  • Plug-in nipple not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ