Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Double ring wrench Powerdriv®

Արտիկուլ: 0714212427

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Design: metric, straight
  • Drive: POWERDRIV bi-hex
  • Standard: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Chromium-vanadium steel
  • Surface: polished, chrome-plated
  • Geometry: Straight ring sides, 12u00ba angle of rotation. Thin-walled heads, countersunk on both sides
  • Can be used in the tightest of spaces thanks to the short shaft and slim heads
Ուղարկվեց զամբյուղ