UNI-Top սկավառակային սղոցի շեղբ
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը x կտրող սկավառակի լայնությունը/հիմնական շեղբի հաստությունը x անցքը
Ատամիկների քանակը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Կողային անցքեր
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
48 հատ
6400 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611630048
Տեխնիկական բնութագիր
250 x 3,0 / 2,0 x 30 mm
42 հատ
7600 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611625042
Տեխնիկական բնութագիր
450 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
66 հատ
4200 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611645066
Տեխնիկական բնութագիր
400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
60 PCS
4800 պտտ./րոպե(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611640060
Տեխնիկական բնութագիր
350 x 3,2 / 2,2 x 30 մմ
54 հատ
5500 պտտ/րոպե(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611635054
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611616024
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611615024
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611617024
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611618030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611619030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611620030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611621034
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611624042
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611623534
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611630061
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611623034
Տեխնիկական բնութագիր
Հարմար տարբեր տեսակի սղոցների համար
Կախված տրամագծից հարմար է նաև ձեռքի շրջանաձև սղոցների, կողմնային և անկյունային կտրող սղոցների, սահող անկյունային սղոցների, սղոցների հաստոցների համար
Ցուցում
Ներառված է նաև կրճատման օղակը
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ