Formwork release oil sprayer

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Աշխատանքային ճնշումը` 6 բար
  • Հոսքի հզորության պայմանը` at 2 bar
  • Հոսքի հզորությունը` 0.64 լ/րոպե
  • Max. operating temperature` 40 °C
  • Recoil force` 5 N
  • Խողովակի երկարությունը` 2.5 մ

Հեղուկի ծավալը

Տարայի տարողունակությունը

Բարձրությունը x լայնությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 լ

13 լ

650 x 255 մմ

5.2 կգ

x 0

Արտիկուլ: 0651150207

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հեղուկի ծավալը 10 լ
  • Տարայի տարողունակությունը 13 լ
  • Բարձրությունը x լայնությունը 650 x 255 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 5.2 կգ
  • Աշխատանքային ճնշումը 6 բար
  • Հոսքի հզորության պայմանը at 2 bar
  • Հոսքի հզորությունը 0.64 լ/րոպե
  • Max. operating temperature 40 °C
  • Recoil force 5 N
  • Նյութը Պողպատ
  • Խողովակի երկարությունը 2.5 մ

6 l

9 l

495 x 255 մմ

4.7 kg

x 0

Արտիկուլ: 0651150209

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հեղուկի ծավալը 6 l
  • Տարայի տարողունակությունը 9 l
  • Բարձրությունը x լայնությունը 495 x 255 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 4.7 kg
  • Աշխատանքային ճնշումը 6 բար
  • Հոսքի հզորության պայմանը at 2 bar
  • Հոսքի հզորությունը 0.64 լ/րոպե
  • Max. operating temperature 40 °C
  • Recoil force 5 N
  • Նյութը Պողպատ
  • Խողովակի երկարությունը 2.5 մ
Specification

Large range

Flexible spiral tubing 2.5 m with safety latch

Pleasant working

The brass spray pipe is rotatable by 360u00b0 and facilitates comfortable and effortless working by adjusting direction.

Optimal distribution

The precision flat jet nozzle with fine nozzle distributes the formwork oil evenly and sparingly.

Quick and convenient to refill

The large filling opening allows the device to be filled quickly.

Dirt-free

Dirt cannot enter the container thanks to the funnel cover.

Secure stowage

Tubes can be securely stowed thanks to the spray and extension tube bracket.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ