High-pressure sprayer
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Հեղուկի ծավալը
Տարայի տարողունակությունը
Աշխատանքային ճնշումը
Խողովակի երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0891385005
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Uniform spraying pattern, even without continuous pumping
Large pressure pad
Easy filling
Large filling funnel
Effortless, mobile work
Carry strap
Large casing
Targeted application of the agent
Special flat jet nozzle
FPM seals resistant to chemicals
Specially coated piston rod and stainless-steel spring
Resistant to phosphoric acid up to 85%; resistant to hydrofluoric acid up to 50%
Use only for aqueous Wu00fcrth cleaning products.
This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required! For further information, see the technical information leaflet.
Նմանատիպ ապրանքներ