Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Formwork release oil sprayer

Արտիկուլ: 0651150207

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Corrosion-resistant, polyester-coated steel container

Large range

Flexible spiral tubing 2.5 m with safety latch

Pleasant working

The brass spray pipe is rotatable by 360u00b0 and facilitates comfortable and effortless working by adjusting direction.

Optimal distribution

The precision flat jet nozzle with fine nozzle distributes the formwork oil evenly and sparingly.

Quick and convenient to refill

The large filling opening allows the device to be filled quickly.

Dirt-free

Dirt cannot enter the container thanks to the funnel cover.

Secure stowage

Tubes can be securely stowed thanks to the spray and extension tube bracket.

Ուղարկվեց զամբյուղ