Սկավառակային սղոցի շեղբ
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը x կտրող սկավառակի լայնությունը/հիմնական շեղբի հաստությունը x անցքը
Ատամիկների քանակը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Ատամիկների ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
400 x 4,0 / 2,8 x 30 մմ
28 հատ
4800 պտտ./րոպե(rpm)
Հարթ ատամներ՝ փոխադարձ եզրահատկքով
Արտիկուլ: 0611540028
Տեխնիկական բնութագիր
450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm
32 հատ
4200 U/min(rpm)
Հարթ ատամներ՝ փոխադարձ եզրահատկքով
Արտիկուլ: 0611545032
Տեխնիկական բնութագիր
500 x 4,0 / 2,8 x 30 mm
36 հատ
3800 U/min(rpm)
Հարթ ատամներ՝ փոխադարձ եզրահատկքով
Արտիկուլ: 0611550036
Տեխնիկական բնութագիր
Ատամների տեսակը
Հարթ ատամներ՝ փոխադարձ երեսակներով (FAC)
Սղոցներ
Շինհրապարակի շրջանաջև սղոցներ (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).
Նյութեր
Ամրացված փայտ, թեթև շինանյութր, շինարարական լուծույթով նրբատախտակ, մեխերով ամուր ամրացված փայտեր և սալիկներ
Ցուցում
2/7/42 օժանդակ անցքը նախատեսված է Striebig/Reich մոդելի սղոցների համար
2/9/46 օժանդակ անցքը նախատեսված է Felder և իտալական մոդելի սղոցների համար
2/10/60 օժանդակ անցքը նախատեսված է Martin, Kölle, Altendorf և Panhans սղոցների համար
Նմանատիպ ապրանքներ