LIBRA® safety goggles

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մեխանիկական ուժը` F (45մ/վ)
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը` Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․` 400 Նմ

Պաշտպանիչ ապակիների գույնը

EN նորմ

Պաշտպանիչ ապակիների նյութը

Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պարզ, թափանցիկ

166, 170

Պոլիկարբոնատ

400 Նմ

x 0

Արտիկուլ: 0899102270

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը Պարզ, թափանցիկ
  • EN նորմ 166, 170
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․ 400 Նմ
  • Մեխանիկական ուժը F (45մ/վ)

Մոխրագույն

166, 172

Պոլիկարբոնատ

400 Նմ

x 0

Արտիկուլ: 0899102271

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը Մոխրագույն
  • EN նորմ 166, 172
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․ 400 Նմ
  • Մեխանիկական ուժը F (45մ/վ)
Specification

Hardly perceptible weight of just 18 g

First-class comfort thanks to a new type of strap technology

Dual-component technology for a pressure-free fit

Smooth transition from hard to soft plastic at the ends of the arms

Extremely thin and break-proof lens

Lens with extraordinary visual clarity

Optimum fit and high degree of user safety

Perfect safety with a sporty design

High-quality lens coating

  • Outside is extremely scratch-resistant
  • Inside features a permanent mist-free coating

100% UV protection (up to 400 nm)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ