Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xLIBRA® safety goggles
Արտիկուլ: 0899102271
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Hardly perceptible weight of just 18 g
First-class comfort thanks to a new type of strap technology
Dual-component technology for a pressure-free fit
Smooth transition from hard to soft plastic at the ends of the arms
Extremely thin and break-proof lens
Lens with extraordinary visual clarity
Optimum fit and high degree of user safety
Perfect safety with a sporty design
High-quality lens coating
100% UV protection (up to 400 nm)