Striker plate
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Փայլի աստիճանը
Նախատեսված է
DIN ուղղությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Չժանգոտվող պողպատ
Փայլուն
Plastic doors, Profiled frame doors, Tubular door frames, Aluminium doors
DIN R/L
Արտիկուլ: 0688509931
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Central aperture for latch and bolt, suitable for use with DIN R and DIN L doors.
The striker plate is 400 mm long; the length can be adjusted as required in the frame profile.
Suitable for renovation work
There are no drill holes for mounting in the striker plate.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.
Նմանատիպ ապրանքներ