Building door mortise lock PZ Class 3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Կողպեքի տեսակը` Պրոֆիլային գլան
  • DIN ուղղությունը` DIN L
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը` 20 մմ
  • Դռան փակման կարգը` 3
  • Նախատեսված է` Միջանցքի և մուտքի դռներ, կողմնային արտաքին դռներ, փայտե դռներ, շինության դռներ, մուտքի դռներ, ներսի դռներ, երկփեղկ ներսի դռներ
  • Տարբերակը` Անձայն փակում
  • Փոխարինմամբ` Այո
  • Արտաքին սկավառակի ձևը` Կլոր
  • Կողպեքի կունդ` 8 մմ
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)` 72 մմ
  • DIN` 18251-1
  • EN նորմ` 12209
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը` Պոլիամիդ - PA
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը` 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը` 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը` 3 մմ
  • Բութակը` 55 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ
  • Gloss level of face plate` Matt
  • Արտաքին սկավառակի մակերեսը` Փայլուն, մաքուր
  • Colour of face plate` Stainless steel coloured
  • Մղլակի նյութը` Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը` Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը` Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը` Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը` Պողպատ
  • Lock-case width` 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը` 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը` 15.3 mm

Դռան փակման կարգը

Նախատեսված է

Կողպեքի տեսակը

Տարբերակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3

Միջանցքի և մուտքի դռներ, կողմնային արտաքին դռներ, փայտե դռներ, շինության դռներ, մուտքի դռներ, ներսի դռներ, երկփեղկ ներսի դռներ

Պրոֆիլային գլան

Անձայն փակում

x 0

Արտիկուլ: 0688503845

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Դռան փակման կարգը 3
  • Նախատեսված է Միջանցքի և մուտքի դռներ, կողմնային արտաքին դռներ, փայտե դռներ, շինության դռներ, մուտքի դռներ, ներսի դռներ, երկփեղկ ներսի դռներ
  • Կողպեքի տեսակը Պրոֆիլային գլան
  • Տարբերակը Անձայն փակում
  • Փոխարինմամբ Այո
  • Արտաքին սկավառակի ձևը Կլոր
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը 20 մմ
  • Բութակը 55 մմ
  • Կողպեքի կունդ 8 մմ
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 72 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
  • Gloss level of face plate Matt
  • Colour of face plate Stainless steel coloured
  • DIN ուղղությունը DIN L
  • DIN 18251-1
  • EN նորմ 12209
  • Մղլակի նյութը Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը Պողպատ
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Նյութը Պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը 3 մմ
  • Lock-case width 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը 15.3 mm

3

Միջանցքի և մուտքի դռներ, կողմնային արտաքին դռներ, փայտե դռներ, շինության դռներ, մուտքի դռներ, ներսի դռներ, երկփեղկ ներսի դռներ

Պրոֆիլային գլան

Անձայն փակում

x 0

Արտիկուլ: 0688503855

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Դռան փակման կարգը 3
  • Նախատեսված է Միջանցքի և մուտքի դռներ, կողմնային արտաքին դռներ, փայտե դռներ, շինության դռներ, մուտքի դռներ, ներսի դռներ, երկփեղկ ներսի դռներ
  • Կողպեքի տեսակը Պրոֆիլային գլան
  • Տարբերակը Անձայն փակում
  • Փոխարինմամբ Այո
  • Արտաքին սկավառակի ձևը Կլոր
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը 20 մմ
  • Բութակը 55 մմ
  • Կողպեքի կունդ 8 մմ
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 72 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
  • Gloss level of face plate Matt
  • Colour of face plate Stainless steel coloured
  • DIN ուղղությունը DIN L
  • DIN 18251-1
  • EN նորմ 12209
  • Մղլակի նյութը Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը Պողպատ
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Նյութը Պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը 3 մմ
  • Lock-case width 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը 15.3 mm
Specification

Enclosed lock housing, galvanised

Catch with noise damping

Door can be closed quietly

Profile cylinder perforation with pull-back function

The catch can be operated with the key using the pull-back function

Lock case support in handle area

The lock case support in the handle area enables a significantly higher torque when screwing on the rosettes, which virtually eliminates the possibility of the handle seizing or the topcoat on the door cracking

Double-turn

  • High level of safety
  • Bolt moves 20 mm out of the lock

Installing the keyhole insert kit allows the lock to be inserted in interior doors

All dimensions in accordance with DIN 18251-1, with three chip bushings

The chip bushings prevent chips from entering the lock housing

Notice

Does not include locking plate.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ