Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xBuilding door mortise lock PZ Class 3
Արտիկուլ: 0688503855
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Enclosed lock housing, galvanised
Catch with noise damping
Door can be closed quietly
Profile cylinder perforation with pull-back function
The catch can be operated with the key using the pull-back function
Lock case support in handle area
The lock case support in the handle area enables a significantly higher torque when screwing on the rosettes, which virtually eliminates the possibility of the handle seizing or the topcoat on the door cracking
Double-turn
Installing the keyhole insert kit allows the lock to be inserted in interior doors
All dimensions in accordance with DIN 18251-1, with three chip bushings
The chip bushings prevent chips from entering the lock housing
Does not include locking plate.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!