WC/bathroom object door mortise lock Class 3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • DIN ուղղությունը` DIN L
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը` 20 մմ
  • Դռան փակման կարգը` 3
  • Տարբերակը` Անձայն փակում
  • Արտաքին սկավառակի ձևը` Կլոր
  • Կողպեքի կունդ` 8 մմ
  • DIN` 18251-1
  • EN նորմ` 12209
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը` Պոլիամիդ - PA
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը` 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը` 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը` 3 մմ
  • Բութակը` 55 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ
  • Նախատեսված է` Rebated commercial toilet and bathroom doors, Toilet and bathroom doors
  • Կողպեքի տեսակը` WC/bathroom
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)` 78 մմ
  • Gloss level of face plate` Matt
  • Colour of face plate` Stainless steel coloured
  • Մղլակի նյութը` Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը` Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը` Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը` Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը` Պողպատ
  • Lock-case width` 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը` 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը` 15.3 mm

Դռան փակման կարգը

Նախատեսված է

Կողպեքի տեսակը

Տարբերակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3

Rebated commercial toilet and bathroom doors, Toilet and bathroom doors

WC/bathroom

Անձայն փակում

x 0

Արտիկուլ: 0688503825

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Դռան փակման կարգը 3
  • Նախատեսված է Rebated commercial toilet and bathroom doors, Toilet and bathroom doors
  • Կողպեքի տեսակը WC/bathroom
  • Տարբերակը Անձայն փակում
  • Արտաքին սկավառակի ձևը Կլոր
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը 20 մմ
  • Բութակը 55 մմ
  • Կողպեքի կունդ 8 մմ
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 78 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Gloss level of face plate Matt
  • Colour of face plate Stainless steel coloured
  • DIN ուղղությունը DIN L
  • DIN 18251-1
  • EN նորմ 12209
  • Մղլակի նյութը Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը Պողպատ
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Նյութը Պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը 3 մմ
  • Lock-case width 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը 15.3 mm

3

Rebated commercial toilet and bathroom doors, Toilet and bathroom doors

WC/bathroom

Անձայն փակում

x 0

Արտիկուլ: 0688503835

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Դռան փակման կարգը 3
  • Նախատեսված է Rebated commercial toilet and bathroom doors, Toilet and bathroom doors
  • Կողպեքի տեսակը WC/bathroom
  • Տարբերակը Անձայն փակում
  • Արտաքին սկավառակի ձևը Կլոր
  • Արտաքին սկավառակի լայնությունը 20 մմ
  • Բութակը 55 մմ
  • Կողպեքի կունդ 8 մմ
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 78 մմ
  • Արտաքին սկավառակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Gloss level of face plate Matt
  • Colour of face plate Stainless steel coloured
  • DIN ուղղությունը DIN L
  • DIN 18251-1
  • EN նորմ 12209
  • Մղլակի նյութը Die-cast steel with plastic insert
  • Մղլակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Սողնակի նյութը Steel investment cast
  • Սողնակի մակերեսը Gloss nickel-plated
  • Կողպեքի կունդի նյութը Պողպատ
  • Կողպեքի կունդի առանցքակալի նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Նյութը Պողպատ
  • Արտաքին սկավառակի երկարությունը 235 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 209 մմ
  • Արտաքին սկավառակի հաստությունը 3 մմ
  • Lock-case width 85 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի բարձրությունը 165 մմ
  • Կողպեքի կորպուսի հաստությունը 15.3 mm
Specification

Enclosed lock housing, galvanised

Catch with noise damping

Door can be closed quietly

Locking action via square bolt

Single-turn

Bolt moves 10 mm out of lock

All dimensions in accordance with DIN 18251-1 with fitting openings

Notice

Does not include striking plate.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ