Universal holder E 6.3 (1/4")

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 60 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը` Արտաքին վեցանիստ
  • Հաղորդակ` E 6.3 (1/4 դյույմ)
  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Շարժաբերի տեսակը` Ներքին վեցանիստ

Հաղորդակ

Հաղորդակի տեսակը

Շարժաբերի չափսը

Շարժաբերի տեսակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

E 6.3 (1/4 դյույմ)

Արտաքին վեցանիստ

1/4 դյույմ

Ներքին վեցանիստ

x 0

Արտիկուլ: 0614811360

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդակ E 6.3 (1/4 դյույմ)
  • Հաղորդակի տեսակը Արտաքին վեցանիստ
  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Շարժաբերի տեսակը Ներքին վեցանիստ
  • Երկարությունը 60 մմ
Specification

Quick-change holder forms a strong connection between holder and bit

Spacer with adjustable screw-in depth

Screws are held securely on the bit

  • Vertical and horizontal screwing possible without tilting or losing screw
  • Particularly suitable for long screws

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ