Compressed air safety coupling wSafe® 2000 with comfort connection
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Խողովակի ներքին տրամագծը
Suitable for hose external diameter
Երկարությունը
Արտաքին տրամագիծը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699022065
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699022080
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699022011
Տեխնիկական բնութագիր
Optimal compressed air supply and power delivery for compressed air consumers
Flow-optimised valve facilitates high flow rate of up to 2250u00a0l/min and a maximum operating pressure of 16u00a0bar. Result is greater productivity and lower energy costs for the user.
High protection and corrosion resistance even under demanding conditions
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.
Long service life
Locking sleeve made from hardened steel
Secure, one-handed decoupling
Safety coupling with single-stage decoupling process facilitates one-handed decoupling by pulling back locking sleeve. The coupling vents automatically with repelling of the hose prevented.
Euro profiles are compatible with other compressed air fittings
Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ