Compressed air safety coupling wSafe® 2000 with male thread

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -20-ից մինչև 100 °C
  • Հոսքի հզորությունը` 2250 l/min

Պարուրակային միացում

Երկարությունը

Արտաքին տրամագիծը

Բանալիների լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

ET R 1/4 inch

63 մմ

23.5 մմ

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699023014

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում ET R 1/4 inch
  • Երկարությունը 63 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 20 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

ET R 1/2 դյույմ

56 մմ

25.5 մմ

22 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699023012

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում ET R 1/2 դյույմ
  • Երկարությունը 56 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 25.5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 22 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

MT R 3/8 inch

61 մմ

23.5 մմ

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699023038

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում MT R 3/8 inch
  • Երկարությունը 61 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 20 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C
Specification

Optimal compressed air supply and power delivery for compressed air consumers

Flow-optimised valve facilitates high flow rate of up to 2250u00a0l/min and a maximum operating pressure of 16u00a0bar. Result is greater productivity and lower energy costs for the user.

High protection and corrosion resistance even under demanding conditions

Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.

Long service life

Locking sleeve made from hardened steel

Secure, one-handed decoupling

Safety coupling with single-stage decoupling process facilitates one-handed decoupling by pulling back locking sleeve. The coupling vents automatically with repelling of the hose prevented.

Euro profiles are compatible with other compressed air fittings

Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.

Sealed ex works

A threaded seal is applied to the thread ex works, meaning no additional sealing tape is required.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ