Compressed air safety coupling wSafe® 2000 with hose connection

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -20-ից մինչև 100 °C
  • Արտաքին տրամագիծը` 23.5 մմ
  • Հոսքի հզորությունը` 2250 l/min

Խողովակի ներքին տրամագծը

Suitable for hose external diameter

Երկարությունը

Արտաքին տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6.3 մմ

10 մմ

67.1 mm

23.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699021063

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի ներքին տրամագծը 6.3 մմ
  • Suitable for hose external diameter 10 մմ
  • Երկարությունը 67.1 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

8 մմ

12 մմ

70 մմ

23.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699021080

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի ներքին տրամագծը 8 մմ
  • Suitable for hose external diameter 12 մմ
  • Երկարությունը 70 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

10 մմ

15 մմ

70 մմ

23.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699021100

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի ներքին տրամագծը 10 մմ
  • Suitable for hose external diameter 15 մմ
  • Երկարությունը 70 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

13 մմ

19 մմ

70 մմ

23.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699021130

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի ներքին տրամագծը 13 մմ
  • Suitable for hose external diameter 19 մմ
  • Երկարությունը 70 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 23.5 մմ
  • Հոսքի հզորությունը 2250 l/min
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C
Specification

Optimal compressed air supply and power delivery for compressed air consumers

Flow-optimised valve facilitates high flow rate of up to 2250u00a0l/min and a maximum operating pressure of 16u00a0bar. Result is greater productivity and lower energy costs for the user.

High protection and corrosion resistance even under demanding conditions

Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.

Long service life

Locking sleeve made from hardened steel

Secure, one-handed decoupling

Safety coupling with single-stage decoupling process facilitates one-handed decoupling by pulling back locking sleeve. The coupling vents automatically with repelling of the hose prevented.

Euro profiles are compatible with other compressed air fittings

Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ