Push-in tip S4000

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Միցման խողովակի տրամագիծը` 13 մմ
  • Երկարությունը` 46 սմ

Միցման խողովակի տրամագիծը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0699410413

Տեխնիկական բնութագիր

  • Միցման խողովակի տրամագիծը 13 մմ
  • Երկարությունը 46 սմ
Specification

High flow rate of up to 3900 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar

Allows optimal power delivery for compressed air consumers

Hardened steel nipples

For max. load-bearing capacity and long service life

Airtight connections

Low energy use and high efficiency

Exposed surfaces are chromium-plated, nickel-plated or galvanised.

High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions

Series 4000 fittings comply with the European Standard 10.4.

Compatibility with other compressed-air fittings

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ