Plug-in nipple Series 4000

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Նյութը

Խողովակի ներքին տրամագծը

Suitable for hose external diameter

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0699410411

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը
  • Խողովակի ներքին տրամագծը 11 մմ
  • Suitable for hose external diameter 16 մմ
  • Երկարությունը

Պողպատ

13 մմ

18 մմ

55 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0699410418

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պողպատ
  • Խողովակի ներքին տրամագծը 13 մմ
  • Suitable for hose external diameter 18 մմ
  • Երկարությունը 55 մմ
Specification

High flow rate of up to 3900 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar

Allows optimal power delivery for compressed air consumers

Hardened steel nipples

For max. load-bearing capacity and long service life

Airtight connections

Low energy use and high efficiency

Exposed surfaces are chromium-plated, nickel-plated or galvanised.

High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions

Series 4000 fittings comply with the European Standard 10.4.

Compatibility with other compressed air fittings

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ