Hose connection with plug-in nipple Series 2000
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Խողովակի ներքին տրամագծը
Suitable for hose external diameter
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699100413
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100408
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100406
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100409
Տեխնիկական բնութագիր
High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.
Enables optimum compressed air supply and output utilisation of compressed air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.
Airtight connections
Low power consumption and high efficiency
Hardened steel nipples
For max. load-bearing capacity and long service life.
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.
High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions.
Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.
Euro profiles are compatible with other compressed air fittings
Material: Steel
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ