Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Hose connection with plug-in nipple Series 2000

Արտիկուլ: 0699100413

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Specification
For Wu00fcrth PVC and painting hoses

High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.

Enables optimum compressed air supply and output utilisation of compressed air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.

Airtight connections

Low power consumption and high efficiency

Hardened steel nipples

For max. load-bearing capacity and long service life.

Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.

High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions.

Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.

Euro profiles are compatible with other compressed air fittings

Material: Steel

Ուղարկվեց զամբյուղ