Female thread plug-in nipple Series 2000

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -20-ից մինչև 100 °C
  • Հոսքի հզորությունը` 2.1 լ/րոպե
  • Մակերեսը` ZN 8 silver
  • Մաքս․ ճնշումը` 16 բար

Պարուրակային միացում

Երկարությունը

Բանալիների լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

IT G 1/2 դյույմ

38 մմ

20 մմ

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0699100512

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում IT G 1/2 դյույմ
  • Երկարությունը 38 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 20 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը ZN 8 silver
  • Մաքս․ ճնշումը 16 բար
  • Հոսքի հզորությունը 2.1 լ/րոպե
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

IT G 3/8 դյույմ

36 մմ

17 մմ

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0699100538

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում IT G 3/8 դյույմ
  • Երկարությունը 36 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 17 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը ZN 8 silver
  • Մաքս․ ճնշումը 16 բար
  • Հոսքի հզորությունը 2.1 լ/րոպե
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C

IT G 1/4 դյույմ

42 մմ

27 մմ

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0699100514

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում IT G 1/4 դյույմ
  • Երկարությունը 42 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 27 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը ZN 8 silver
  • Մաքս․ ճնշումը 16 բար
  • Հոսքի հզորությունը 2.1 լ/րոպե
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -20-ից մինչև 100 °C
Specification

High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.

Enables optimum compressed air supply and output utilisation of compressed air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.

Airtight connections

Low power consumption and high efficiency

Hardened steel nipples

For max. load-bearing capacity and long service life.

Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.

High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions.

Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.

Euro profiles are compatible with other compressed air fittings.

Material: Steel

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ