Twist drill assortment HSS DIN 338 type RN 130°
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Բնի ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0624000003
Տեխնիկական բնութագիր
20% less infeed force compared to conventional drills, with faster work progress and less expenditure of effort
Optimised cross thinning
Highly accurate tapping without centring, even on curved surfaces
Optimum cross-grinding
Ideal for producing core drill holes
Highly precise tip grinding for precise drilling
Excellent adhesion of cooling lubricants and a reduced tendency towards build-up
Vaporised surface
See overview tables for drill/material assignments
Նմանատիպ ապրանքներ