Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118°

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 155 հատ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը` DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Մակերեսը` Շոգիացված
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ
  • Որակը` Würth-նորմ
  • Նյութերի ենթախումբ` Ընդհանուր կառուցվածքային պողպատ, չլեգիրացված ջերմային պողպատներ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 2 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Ոչ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը

Բնի ձևը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

155 հատ

Würth-նորմ

DIN 338 / 5xD

Գլանաձև

x 0

Արտիկուլ: 5964062500

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 155 հատ
  • Որակը Würth-նորմ
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Ընդհանուր կառուցվածքային պողպատ, չլեգիրացված ջերմային պողպատներ
  • Մակերեսը Շոգիացված
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Ոչ
Specification

Excellent break resistance

Chipless manufacturing process

Ideal for construction site and assembly applications that do not require high precision

Robust and durable design

Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up

Vaporised surface

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ