Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN MAGMA
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Բնի ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0626040004
Տեխնիկական բնութագիր
Up to 9 times longer service life compared to uncoated drills plus up to 2 times longer service life compared to conventional coatings (resistant up to temperatures of 800u00b0C) and up to 50% higher cutting speed compared to uncoated drill bits
Special Magma multilayer coating
Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces
Optimised split point
See overview tables for drill bit/material assignments
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ