Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Բնի ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0626930001
Տեխնիկական բնութագիր
Up to 20% faster than conventional, ground twist drill
Speed geometry
Outstanding centring during work, even on curved surfaces
135u00b0 tip angle and optimised cross thinning
Low friction and rapid chip removal
Exclusive Vario coil
3-face shank (from u00d8 4u00a0mm):
See overview tables for drill bit/material assignments
Նմանատիպ ապրանքներ