Plug-in nipple S2000 MT
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Երկարությունը
Բանալիների լայնությունը
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699100638
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100612
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100614
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Տեխնիկական բնութագիր
High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.
Enables optimum compressed-air supply and output utilisation of compressed-air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.
Airtight connections
Low power consumption and high efficiency
Hardened steel nipples
For max. load-bearing capacity and long service life.
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanized.
High corrosion resistance u2014 protected even under demanding conditions.
Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.
Euro profiles are compatible with other compressed-air fittings.
Material: Steel
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ