Precision crepe tape Sensitive
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Լայնությունը
Կպչուն հիմք
Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը
Գույնը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0992000619
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000625
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000630
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000638
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000650
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely thin, supple and high-quality rice paper
Special acrylic adhesive for all substrates
Tape must be pulled off when dry. Maximum duration of use 7 days. Not suitable for use on copper, zinc, galvanised surfaces, polycarbonate or natural stone (e.g. marble). Exercise caution with paints containing zinc or zinc oxide, since residues may be left.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ