Painter's crepe tape
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Լայնությունը
Կպչուն հիմք
Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը
Գույնը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 099234025
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 099234050
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 099234038
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 099234019
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 099234030
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Simple to unroll from the roll
Heat-resistant up to +80u00b0C
Also suitable for oven drying.
Very good adhesion to slightly uneven surfaces
Good resistance to commercial paint and varnish systems
Tape can be removed without leaving residues.
To ensure residue-free removal, the tape must be removed immediately after the paint or varnish has dried. The adhesive tape is not UV-resistant and is therefore not suitable for outdoor applications.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ