Pulling electrodes PinPuller® power
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0691500172
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0691500171
Տեխնիկական բնութագիր
Broad range of applications:
The grid grooves allow secure attachment of the pulling cross piece at any desired position
Individual electrodes are quick to weld on and easy to remove by twisting
Saves working time
Multiple electrodes at intervals of only 9 mm ensure optimum force distribution
In contrast to wiggle wire, pin electrodes can be welded on more than 500 times
Each electrode has an insulated bearing and so only requires minimal welding power, reducing the heat transferred to the sheet metal
Prior to initial use, the brass coating must be removed from the tips of the electrodes.
Նմանատիպ ապրանքներ