Pin electrode PinPuller® power
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տարբերակը
Number of rows
Number of electrodes
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0691500372
Տեխնիկական բնութագիր
Broad range of applications
Suitable for universal use
Optimum power distribution with numerous electrodes in 2 rows at very short intervals
No bump formation, no unnecessary material weakening
In contrast to wiggle wire, pin electrodes can be welded on more than 1000 times
Effective and economical
Thanks to the insulated bearing of each electrode, only minimal welding power is required
Low heat input into sheet metal
Individual electrodes are quick to weld on and easy to remove by twisting
Saves valuable working time
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ