PinPuller® trimmer
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0691500380
Տեխնիկական բնութագիր
All electrode tips are secured in the trimmer using the hole template.
Position in only seconds
The hole template serves as an end stop for filing build-up from the weld-on electrodes
Rapid and precise refiling
Using the clamping aid, The trimmer can be conveniently clamped in a vice using the clamp adapter.
Simple and flexible
Նմանատիպ ապրանքներ